Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschiene Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschiene Gardinenschiene
Vorhangschiene Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1014945
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     11.250.03
EAN/GTIN:
     4016318004728
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
liedeco gardinenschiene

Vorhangschiene Gardinenschiene


Die Gardinenschiene aus Kunststoff gibt es in ein-, zwei- und dreiläufigen Ausführungen. Diese Vorhangschiene verfügt über vorgebohrte Löcher für die Deckenmontage. Darüber hinaus ist die Montage einer Zierleiste jederzeit möglich. Die Befestigung von Gardinen erfolgt durch Kunststoffgleiter.

Lieferumfang:
Vorhangschiene

- Farbe: weiß, - Länge: 250, - Material: Kunststoff

Größe 3 läufig
Länge 250 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1037,5
Material:
Kunststoff
Länge:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.