Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschiene Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschiene Gardinenschiene
Vorhangschiene Gardinenschiene
Vorhangschiene Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1014783
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     11.120.01
EAN/GTIN:
     4016318004483
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
liedeco gardinenschiene

Vorhangschiene Gardinenschiene


Die Gardinenschiene aus Kunststoff gibt es in ein-, zwei- und dreiläufigen Ausführungen. Diese Vorhangschiene verfügt über vorgebohrte Löcher für die Deckenmontage. Darüber hinaus ist die Montage einer Zierleiste jederzeit möglich. Die Befestigung von Gardinen erfolgt durch Kunststoffgleiter.

Lieferumfang:
Vorhangschiene

- Farbe: weiß, - Länge: 120, - Material: Kunststoff

Größe 1 läufig
Länge 120 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
276,9
Material:
Kunststoff
Länge:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.