Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmträger Universal, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmträger Universal, 2 Stück
Klemmträger Universal, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1014766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2.000.011.SB
EAN/GTIN:
     4016318020209
Suchbegriffe:
Jalousien-Klemmträger
Jalousienbefestigung
Jalousienklemmträger
jalousien klemmträger

Klemmträger Universal, 2 Stück


Mit Hilfe des Klemmträgers können Seitenzugrollos, Raffrollos, Plissees und Jalousien ohne Bohren direkt am Fensterrahmen montiert werden. Die Vorteile liegen in der einfachen Montage sowie in dem Verzicht auf unschöne Bohrlöcher, welche besonders bei Mietwohnungen eine wichtige Rolle spielen.
Der Klemmträger wird einfach auf den Fensterrahmen montiert. Durch die universellen Löcher können nahezu alle Sonnenschutzprodukte, die an der Wand montiert werden können, auch am Klemmträger befestigt werden.

Lieferumfang:
2 Klemmträger und Befestigungszubehör
Maße H x B x T in cm:
Wandhalterung: 6,8 x 1,6 x 1,0 / Träger: 4,3 x 1,9 x 1,6
Besonderheiten:
universeller Einsatz für viele Sonnenschutzprodukte möglich


- Farbe: weiß

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.