Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene
Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene
Artikel-Nr.:
     400-1014728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2501.125.00.SB
EAN/GTIN:
     4016318020285
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene pvc

Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene


Mit Hilfe des Schleuderstabs können die Gardinen in den Gardinenschienen und an den Gardinenstangen hin- und hergezogen werden. Dazu kann der Schleuderstab aus Chromstahl mit der Öse an der Gardine befestigt werden. Somit bleibt die Gardine von schmutzigen Händen befreit.

Lieferumfang:
Schleuderstab

- Farbe: glasklar, - Länge: 125, - Material: Kunststoff

Länge 125cm
Farbe glasklar


Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Gewicht:
119
Material:
Kunststoff
Länge:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.