| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1011714 Herst.-Nr.: 74144 EAN/GTIN: 4008153741449 |
| | |
|
| | |
| Performance Multi-Öl Hybrid - vereint die positiven Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenzierter Leistung - bis zu 25% gleitfähiger als einfache Öle und vielfach leistungsfähiger, insbesondere in Bereichen extremer Druckbelastungen und sehr hoher Temperaturen zwischen 250 und 1000°C - hochwirksam und vielseitig einsetzbar - macht Gelenke, Schlösser, Federn u.v.m. leichtgängig - unterwandert und löst Rost - hinterlässt einen dauerhaften Schutzfilm gegen Korrosion - verdrängt Feuchtigkeit aus elektrischen Verbindungen 100ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,124 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multispray, Schmierspray, Sprühöl, Ölspray, kriechöl spray, schmierspray, 100ml kriechöl, Multifunktionsöle, Nigrin, Multiöl, Autopflege |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 3,90* | € 5,75* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,55* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|