Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffkanister schwarz
Kraftstoffkanister schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1011655
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     73853
EAN/GTIN:
     4008153738531
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoffkanister schwarz


- mit Ausgießer 
- Reservekanister mit UN-Zulassung 
- für alle Kraftstoffarten geeignet 


- Farbe: schwarz/weiß, - Material: Kunststoff

Ausführung 5 L



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Gewicht:
0,615 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Cartrend, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.