| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1009915 Herst.-Nr.: 006326 EAN/GTIN: 4006341063267 |
| |
|
| | |
| Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5 Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5 rot, bei nicht vollständig ausgerollter Leitungslänge Verminderung der Belastbarkeit Errechnet: bei 220 Volt +4 % Spannungsabfall, max. Stropmstärke 16A Länge: 25 m - Länge: 25 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,167 kg | Länge: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 25m rot, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, Kabelverlängerung, Schuko-Verlängerung, Verlängerung, Gummi-Verlängerung, Schutzkontakt-Verlängerung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Verlängerungsleitung, Starkstromverlängerung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,44* | € 78,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 62,78* | € 78,06* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,82* | € 80,75* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,74* | € 84,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,07* | € 86,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|