Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combisystem-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Combisystem-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff
Combisystem-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff
Artikel-Nr.:
     400-1007736
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03101-20
EAN/GTIN:
     4078500310109
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Combisystem-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff


combisystem-Rechenbesen, Arbeitsbreite 43 cm
Zum Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen.
Stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff.
Leicht, handlich, rasenschonend.
GARDENA: 3101-20
Empf. Stiellänge: 130 cm
- Arbeitsbreite: 430 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,238 kg
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, gardena rechenbesen 43cm, fächerbesen gardena, fächerbesen, Kunststoff-Fächerbesen, Kunststoff-Verstellbesen, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 12,61*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 13,95*
1
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 14,27*
2 Tage
299
1
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 14,28*
Lager 400
13
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3103-20
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.