Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 26,5 mm G3/4 -Gewin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 26,5 mm G3/4 -Gewin
Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 26,5 mm G3/4 -Gewin
Artikel-Nr.:
     400-1007634
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     00938-20
EAN/GTIN:
     4078500093804
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft

Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 26,5 mm G3/4 -Gewin


2-Wege-Ventil
Zum Betrieb zweier Anschlussgeräte.
2 stufenlos regulierbare Ausgänge.
Verpackung: 4-Farb-Blisterkarte
GARDENA: 938
Ausführung: Für 21,0 mm (G 1/2)-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde
- Ausführung: Für 21,0 mm (G 1/2)-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,087 kg
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, gardena hahnanschluss 3/4", wege ventil, 2" wegeventil, Zweiwegeventil, 2-Wege-Ventil, Gartenbewässerung, Zwei-Wege-Ventil, Ventile, Verbindungsstück, Zweiwegeventile, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
1
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,02*
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,74*
1
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 10,89*
5 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 10,91*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.