| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1001455 Herst.-Nr.: 4137000 EAN/GTIN: 4006825411164 |
| |
|
| | |
| Reifenfüllmesser Der Reifenfüllmesser von Einhell ist stabil gefertigt und dank Leicht Metallgriff und einem geringen Gewicht für den mobilen Einsatz geeignet. Das Manometer erfasst zuverlässig die Druckluft auf Ihren Reifen und hilft, den richtigen Reifendruck wieder herbeizuführen, beispielsweise vor langen Reisen mit viel Gepäck oder dem Reifenwechsel im Frühjahr oder Herbst. - Breite: 8,5, - Gewicht: 0,39 kg, - Höhe: 23, - Länge: 18, - Maße: HxBxT 90x245x130mm 0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,39 kg | Länge: | 18 | Breite: | 8,5 | Höhe: | 23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,75* | € 18,23* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,11* | € 20,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,43* | € 20,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,90* | € 24,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,15* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|