| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381973-BP Herst.-Nr.: 4137000 EAN/GTIN: 4006825411164 |
| |
|
| | |
| Einhell Druckluft-Reifenfüller 8 bar
Einhell Kompressoren-Zubehör Reifenfüllmesser
Der Reifenfüllmesser ist ein praktischer Helfer beim Befüllen von Reifen, der manche Fahrt zur Tankstelle spart. Das Gerät verfügt über ein großes Manometer für ein einfaches Ablesen des Drucks. Der Druck wird in den vier Einheiten kPa, Bar, psi & kg/cm² angezeigt. Dank dem integrierten Ablassventil lässt sich ein zu hoher Reifendruck kontrolliert und präzise auf das benötigte Niveau senken.
Ausstattung: Großes Manometer für ein einfaches Ablesen des Drucks Der Druck wird in vier verschiedenen Einheiten angezeigt Inkl. Ablassventil, um einen zu hohen Reifendruck zu senken
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 8 bar · Gewicht: 300 g · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 1x Reifenfüllmesser
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Gewicht: | 300 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,72* | € 17,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,00* | € 19,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,36* | € 19,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,87* | € 23,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,88* | € 37,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|