Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wartungseinheit mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Wartungseinheit mit Öler
Kombi-Wartungseinheit mit Öler
Artikel-Nr.:
     400-1001451
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4135000
EAN/GTIN:
     4006825410075
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler

Kombi-Wartungseinheit mit Öler


Bestehend aus:
- Filter
- Druckminderer mit Manometer
- Nebelöler
- Breite: 8, - Gewicht: 1,17 kg, - Höhe: 27,4, - Länge: 15,6, - Max. Arbeitsdruck: 10 bar, - Min. Arbeitsdruck: 0 bar

Ausführung R 3/8



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,17 kg
Länge:
15,6
Breite:
8
Höhe:
27,4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,29*
€ 91,99*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 74,11*
€ 92,00*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,57*
€ 111,45*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.