Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdruckminderer R 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterdruckminderer R 1/4
Filterdruckminderer R 1/4
Artikel-Nr.:
     400-1001450
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4134200
EAN/GTIN:
     4006825410051
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Filterdruckminderer R 1/4


Kompressoren Zubehör: passend für alle Einhell Kompressoren
- Breite: 5, - Gewicht: 0,48 kg, - Höhe: 20,5, - Länge: 10,9, - Max. Arbeitsdruck: 10 bar, - Min. Arbeitsdruck: 0 bar





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,48 kg
Länge:
10,9
Breite:
5
Höhe:
20,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.