| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890989290080090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 8 x 90 -T40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89098 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Seko-ISR-Tg | Abmessung: | 8x90-T40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.206 KGM | Materialnummer: | 89098.929.0080.090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschraube 8x90 teilgewinde senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 8x90-T40, AM89098890, 89098.929.0080.090 |
| | |
| |