Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 5 x 60 -T25 Teilgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 5 x 60 -T25 Teilgewinde A 2 VE=S
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 5 x 60 -T25 Teilgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890989290050060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 5 x 60 -T25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-ISR-Tg
Abmessung:
5x60-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.526 KGM
Materialnummer:
89098.929.0050.060
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben 5x60, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 5x60-T25, AM89098560, 89098.929.0050.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0898*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.