Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 6 x 80 -Z Teilgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 6 x 80 -Z Teilgewinde A 2 VE=S
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 6 x 80 -Z Teilgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890979290060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z-Tg Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, Teilgewinde - Abmessung: 6 x 80 -Z VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89097
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-Z-Tg
Abmessung:
6x80-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.996 KGM
Materialnummer:
89097.929.0060.080
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 6x80 a2, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 A 2, ART89097, 6x80-Z, AM89097680, 89097.929.0060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0776*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.