| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890150340045070 Herst.-Nr.: 0541010450705 EAN/GTIN: 4003530246920 |
| |
|
| | |
| Artikel 89015 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Verlegeschrauben mit Fixiergewinde und Spitze, Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 70 -T20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89015 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T | Abmessung: | 4,5x70-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.495 KGM | Materialnummer: | 89015.034.0045.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf torx galv verzinkt 4,5x70, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, SPAX Sonderschrauben, SPAX Schrauben, TORX-Holzschrauben, TORX-Schrauben, R 89015 Stahl geh., ART89015, 4,5x70-T20, AM890154570, 89015.034.0045.070 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,06272* | € 0,08122* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0785* | € 0,1008* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0966* | € 0,1241* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0999* | € 0,1264* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 0,104* | € 0,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0785* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|