| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019419051 Herst.-Nr.: 890150340045070 EAN/GTIN: 4003530246920 |
| |
|
| | |
| Verlegeschraube R 89015 Seko Fixierg./Spitze/T-STAR 4,5x70-T20 WIROX 500St. SPAX Artikel 89015 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Verlegeschrauben mit Fixiergewinde und Spitze · Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 70 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89015.034· Normart: REYHER-Artikel 89015· Oberfläche: WIROX Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 890150340045070 | Werksnummer: | 8000232969 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4,5 x 70 -T20 | Norm: | R 89015 Seko Fixiergew./Spitze/T-STAR | Produktart: | Verlegeschraube | Ausfuehrung: | Stahl WIROX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,06282* | € 0,08182* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0783* | € 0,1013* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0965* | € 0,1257* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0994* | € 0,1278* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,099* | € 0,1317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0965* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 62,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|