| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890140340080200 Herst.-Nr.: 1221010802005 EAN/GTIN: 4003530246432 |
| |
|
| | |
| Artikel 89014 Stahl SPAX Zyko-T WIROX SPAX Schrauben für Holz, Glas und Fassaden, Spitze, Zylinderkopf, T-STAR - Abmessung: 8 x 200 -T40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89014 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Zyko-T | Abmessung: | 8x200-T40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 4.096 KGM | Materialnummer: | 89014.034.0080.200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben torx, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, SPAX Sonderschrauben, SPAX Schrauben, TORX-Holzschrauben, TORX-Schrauben, R 89014 Stahl geh., ART89014, 8x200-T40, AM890148200, 89014.034.0080.200 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 50 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,6589* | € 0,8589* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,6597* | € 0,8597* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8427* | € 1,0827* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,8282* | € 1,0866* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6589* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 42,945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|