| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887640100060055 Herst.-Nr.: 509007 EAN/GTIN: 4000657003528 |
| |
|
| | |
| Artikel 88764 Stahl IMC galvanisch verzinkt UPAT Expressanker IMC mit 1 Spreizclip, Mutter und Scheibe - Abmessung: 6/ 05/ 40 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88764 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | IMC | Abmessung: | 6/05/40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.310 KGM | Materialnummer: | 88764.010.0060.055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88764 Stahl, ART88764, 6/05/40, AM88764655, 88764.010.0060.055 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,2134* | € 0,2834* | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2233* | € 0,327* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2331* | € 0,3646* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2791* | € 0,3691* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2854* | € 0,3782* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|