| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887600000000000 Herst.-Nr.: 004060 EAN/GTIN: 4000657040608 |
| |
|
| | |
| Artikel 88760 Stahl MW-SDS UPAT Setzwerkzeuge für UKA 3- und UMW-Anker mit Sechskant, SDS-Aufnahme - Abmessung: MW-SDS M 8-M16 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88760 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | MW-SDS | Abmessung: | MW-SDSM8-M16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 23.700 KGM | Materialnummer: | 88760.000.0000.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Setzwerkzeug für Ankerstangen, Setzwerkzeug für Einschlaganker, aufnahmeschaft sds plus, setzwerkzeug für ankerstangen, upat setzwerkzeug, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, Setzwerkzeuge f. Ankerstangen, UPAT-Dübel und Anker, R 88760 Stahl, ART88760, MW-SDSM8-M16, W-SDSM8-M16, AM8876000, 88760.000.0000.000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,73* | € 22,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,60* | € 22,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,0756* | € 23,1656* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,41* | € 23,47* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | € 9,00* | ab € 20,4291* | € 26,9991* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|