| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887349400120140 Herst.-Nr.: 509188 EAN/GTIN: 4000657013619 |
| |
|
| | |
| Artikel 88734 A 4 UPM-A UPAT Gewindestangen UPM-A mit Mutter und Scheibe - Abmessung: UPM-A M 12/140 VE=S (20 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88734 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UPM-A | Abmessung: | UPM-AM12/140 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 11.955 KGM | Materialnummer: | 88734.940.0120.140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (UPAT), Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88734 A 4, ART88734, UPM-AM12/140, AM8873412140, 88734.940.0120.140 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 20 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 2,4039* | € 3,0039* | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,358* | € 3,2756* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,3675* | € 3,3975* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,8353* | € 3,5553* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,94* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,078* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|