| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887340100080110 Herst.-Nr.: 509176 EAN/GTIN: 4000657013480 |
| |
|
| | |
| Artikel 88734 Stahl UPM-A galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UPM-A mit Mutter und Scheibe - Abmessung: UPM-A M 8/110 VE=S (20 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88734 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | UPM-A | Abmessung: | UPM-AM8/110 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 4.070 KGM | Materialnummer: | 88734.010.0080.110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (UPAT), Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88734 Stahl, ART88734, UPM-AM8/110, AM887348110, 88734.010.0080.110 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3548* | € 0,5831* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4035* | € 0,5935* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3992* | € 0,5992* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,5195* | € 0,6595* | | | | Lager 4 | | | | 20 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,4865* | € 0,7265* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|