| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887229400200350 Herst.-Nr.: 7993 EAN/GTIN: 4000657079936 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 20x350 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM20x350 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 78.480 KGM | Materialnummer: | 88722.940.0200.350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 A 4, ART88722, ASTAM20x350, AM8872220350, 88722.940.0200.350 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,8549* | € 13,2149* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 15,5277* | € 18,4677* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,1573* | € 18,5725* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,8891* | € 19,9191* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 18,38* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,149* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|