| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887229400160300 Herst.-Nr.: 007991 EAN/GTIN: 4000657079912 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 16x300 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM16x300 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 42.670 KGM | Materialnummer: | 88722.940.0160.300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 A 4, ART88722, ASTAM16x300, AM8872216300, 88722.940.0160.300 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,3357* | € 8,1757* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,3007* | € 8,8507* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,585* | € 9,17* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,2688* | € 10,5088* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,51* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,757* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|