Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 16 x 250 VE=S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 16 x 250 VE=S
ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 16 x 250 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-887229400160250
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007990
EAN/GTIN:
     4000657079905
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m16x250
ankerstange m16
ankerstange m16x250
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 16x250 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88722
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UKA 3-ASTA
Abmessung:
ASTAM16x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.480 KGM
Materialnummer:
88722.940.0160.250
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 A 4, ART88722, ASTAM16x250, AM8872216250, 88722.940.0160.250
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 4,8024*
€ 6,1124*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,5084*
€ 7,6838*
10
€ 4,90*
ab € 6,1329*
€ 7,8029*
6 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 6,8925*
€ 8,6408*
10
€ 5,00*
ab € 6,9554*
€ 8,7854*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,1124*
€ 7,27376
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,9424*
€ 7,07146
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,6524*
€ 6,72636
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,8024*
€ 5,71486
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,8024* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 61,124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050298
ab € 10,3004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.