| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887220100120300 Herst.-Nr.: 007823 EAN/GTIN: 4000657078236 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x300 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM12x300 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 23.700 KGM | Materialnummer: | 88722.010.0120.300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 Stahl, ART88722, ASTAM12x300, AM8872212300, 88722.010.0120.300 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 10 | | € 9,00* | ab € 1,2381* | € 1,7081* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,4724* | € 2,0649* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,3753* | € 2,0659* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,6085* | € 2,1643* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,6537* | € 2,2337* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,081* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|