| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887220100100190 Herst.-Nr.: 007820 EAN/GTIN: 4000657078205 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 10x190 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM10x190 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 11.220 KGM | Materialnummer: | 88722.010.0100.190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 Stahl, ART88722, ASTAM10x190, AM8872210190, 88722.010.0100.190 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 10 | | € 9,00* | ab € 0,6752* | € 0,9352* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,718* | € 1,0955* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,7691* | € 1,1027* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,0071* | € 1,2271* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,0071* | € 1,2271* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,352* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|