| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887200020240000 Herst.-Nr.: 539955 EAN/GTIN: 4000657021836 |
| | |
|
| | |
| Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 24 VE=S (5 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88720 | Werkstoff: | Mörtel | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3 PLUS | Abmessung: | UKA3PLUSM24 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 17.260 KGM | Materialnummer: | 88720.002.0240.000 | Gefahrenhinweis: | H411 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, upat mörtelpatrone, mörtelpatrone, klebeanker m24, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88720 Polyesterharz, ART88720, UKA3PLUSM24, AM88720240, 88720.002.0240.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,971* | € 18,4055* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,3865* | € 18,4065* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,63* | € 18,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,0465* | € 19,702* | | | | Lager 4 | | | | | | € 9,00* | ab € 22,5645* | € 30,1645* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,5129* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|