| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887200020200022 Herst.-Nr.: 539954 EAN/GTIN: 4000657021812 |
| | |
|
| | |
| Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 20/22 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88720 | Werkstoff: | Mörtel | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3 PLUS | Abmessung: | UKA3PLUSM20/22 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 13.930 KGM | Materialnummer: | 88720.002.0200.022 | Gefahrenhinweis: | H411 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, upat klebeanker m20, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88720 Polyesterharz, ART88720, UKA3PLUSM20/22, AM887202022, 88720.002.0200.022 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,1799* | € 2,1799* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,6701* | € 2,1858* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,30* | € 2,30* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,8665* | € 2,3362* | | | | Lager 4 | | | | 10 | | € 9,00* | ab € 4,6218* | € 4,6218* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,218* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|