Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88720 UPAT Patronen UKA 3 PLUS M 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88720 UPAT Patronen UKA 3 PLUS M 16 VE=S
ART 88720 UPAT Patronen UKA 3 PLUS M 16 VE=S
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4-887200020160000
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     539952
EAN/GTIN:
     4000657021799
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Polyesterharz
Klebeanker
Reaktionsanker
Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88720
Werkstoff:
Mörtel
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UKA 3 PLUS
Abmessung:
UKA3PLUSM16
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.686 KGM
Materialnummer:
88720.002.0160.000
Gefahrenhinweis:
H411
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, upat klebeanker m16, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88720 Polyesterharz, ART88720, UKA3PLUSM16, AM88720160, 88720.002.0160.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 0,9136*
€ 1,2198*
1 Tag
190
10
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,30*
8 Tage
334
10
€ 4,30*
ab € 1,0574*
€ 1,3161*
6 Tage
190
10
€ 4,95*
ab € 1,359*
€ 1,359*
Lager 4
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 3,3943*
€ 3,3943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3943*
€ 4,03922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,943* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.