| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887200020140000 Herst.-Nr.: 539951 EAN/GTIN: 4000657021782 |
| | |
|
| | |
| Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 14 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88720 | Werkstoff: | Mörtel | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3 PLUS | Abmessung: | UKA3PLUSM14 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.840 KGM | Materialnummer: | 88720.002.0140.000 | Gefahrenhinweis: | H411 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, upat mörtelpatrone, mörtelpatrone, klebeanker m14, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88720 Polyesterharz, ART88720, UKA3PLUSM14, AM88720140, 88720.002.0140.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,797* | € 11,337* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,33* | € 11,421* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 11,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,651* | € 12,303* | | | | Lager 4 | | | | | | € 9,00* | ab € 22,715* | € 30,295* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2715* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|