| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887200020120000 Herst.-Nr.: 539950 EAN/GTIN: 4000657021775 |
| | |
|
| | |
| Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 12 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88720 | Werkstoff: | Mörtel | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3 PLUS | Abmessung: | UKA3PLUSM12 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.590 KGM | Materialnummer: | 88720.002.0120.000 | Gefahrenhinweis: | H411 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, upat klebeanker m12, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88720 Polyesterharz, ART88720, UKA3PLUSM12, AM88720120, 88720.002.0120.000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,65* | € 0,93* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,619* | € 0,9367* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,6791* | € 0,9741* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7161* | € 0,9961* | | | | Lager 4 | | | | 10 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 1,8657* | € 2,5057* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,057* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|