| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887200020100000 Herst.-Nr.: 539949 EAN/GTIN: 4000657021768 |
| | |
|
| | |
| Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 10 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88720 | Werkstoff: | Mörtel | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3 PLUS | Abmessung: | UKA3PLUSM10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.770 KGM | Materialnummer: | 88720.002.0100.000 | Gefahrenhinweis: | H411 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, upat verbundanker m10, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88720 Polyesterharz, ART88720, UKA3PLUSM10, AM88720100, 88720.002.0100.000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,859* | € 1,209* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,974* | € 7,828* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,81* | € 8,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,826* | € 8,416* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 16,529* | € 22,239* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6529* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|