Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885980100000000 Herst.-Nr.: 024556 EAN/GTIN: 4006209245569 |
| |
|
| | |
| Artikel 88598 Metall GKM galvanisch verzinkt FISCHER Gipskartondübel GKM, selbstbohrend, mit Pozidriv-KS - Abmessung: 5,0 x 31 / - VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88598 | Werkstoff: | Metall | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | GKM | Abmessung: | 5,0x31/- | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.423 KGM | Materialnummer: | 88598.010.0000.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Metalldübel, Schraubanker, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, R 88598 Stahl, ART88598, 5,0x31/-, AM8859800, 88598.010.0000.000 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,2216* | € 0,3016* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2151* | € 0,3057* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2281* | € 0,3081* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,23* | € 0,31* | | | | Lager 4 | | | | 100 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,3227* | € 0,4327* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|