Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885360100120230 Herst.-Nr.: 080961 EAN/GTIN: 4006209809617 |
| |
|
| | |
| Artikel 88536 Stahl GS 12 galvanisch verzinkt FISCHER Gerüstösen GS 12, Augen geschweißt, Innen Ø 23 - Abmessung: GS 12 x 230 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88536 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | GS 12 | Abmessung: | GS12x230 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 28.880 KGM | Materialnummer: | 88536.010.0120.230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, fischer gerüstöse 12 x 230, ringschraube, fischer ringschraube, Dübel u. Anker für Gerüste u. Fassaden (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gerüsthalter (Dübel / Ringösen), Hakenschrauben, Ringschraubösen, Ösenschrauben, R 88536 Stahl, ART88536, GS12x230, AM8853612230, 88536.010.0120.230 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 3,7327* | € 4,5827* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 6,40* | ab € 3,74* | € 4,60* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 6,40* | ab € 4,4364* | € 5,3664* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,986* | € 5,3711* | | | | Lager 4 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,7634* | € 5,7534* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,7634* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 143,835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|