Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 30 x 380 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 30 x 380 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 30 x 380 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400300380
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90726
EAN/GTIN:
     4006209907269
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 30 x 380 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM30x380
Gewicht in kg per 100 Stück:
211.840 KGM
Materialnummer:
88534.940.0300.380
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m30x380 a4, fischer ankerstange, ankerstangen m30, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM30x380, AM8853430380, 88534.940.0300.380
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,9642*
€ 321,9042*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 301,9825*
€ 336,4325*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 320,995*
€ 359,135*
3 Tage
30
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,28*
€ 362,06*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 683,6775*
€ 732,7875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 732,7875*
€ 872,01713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 728,1375*
€ 866,48363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 707,9075*
€ 842,40993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 694,5775*
€ 826,54723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 683,6775*
€ 813,57623
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 136,7355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.