Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885349400200350 Herst.-Nr.: 095706 EAN/GTIN: 4006209957066 |
| |
|
| | |
| Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 20 x 350 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88534 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | RG M | Abmessung: | RGM20x350 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 78.600 KGM | Materialnummer: | 88534.940.0200.350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fischer klebeanker m20x380, fischer ankerstange, ankerstange m20, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM20x350, AM8853420350, 88534.940.0200.350 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,0468* | € 37,3376* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 220,188* | € 250,888* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 270,945* | € 304,635* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 271,16* | € 307,21* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 366,211* | € 408,031* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,6211* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|