Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 20 x 260 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 20 x 260 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 20 x 260 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400200000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050267
EAN/GTIN:
     4006209502679
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 20 x 260 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM20x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.520 KGM
Materialnummer:
88534.940.0200.000
Weitere Suchbegriffe: fischer klebeanker m20x380, fischer ankerstange, ankerstange m20, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM20x260, AM88534200, 88534.940.0200.000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,8485*
€ 24,4485*
9 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,7464*
€ 25,8672*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 143,478*
€ 168,948*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 185,136*
€ 210,886*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,391*
€ 260,931*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,931*
€ 310,50789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,411*
€ 308,69909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,291*
€ 296,65629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,251*
€ 290,65869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 239,701*
€ 285,24419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 232,391*
€ 276,54529
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,2391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.