Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 300 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 300 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 16 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400160300
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050299
EAN/GTIN:
     4006209502990
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 16 x 300 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.000 KGM
Materialnummer:
88534.940.0160.300
Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m16x125, fischer ankerstange, ankerstange m16, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM16x300, AM8853416300, 88534.940.0160.300
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,9433*
€ 17,8941*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 97,841*
€ 118,811*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 119,60*
€ 142,21*
4 Tage
230
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 119,70*
€ 143,44*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 234,672*
€ 264,782*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,782*
€ 315,09058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,982*
€ 309,37858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,282*
€ 299,02558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,772*
€ 292,46868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 240,742*
€ 286,48298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 234,672*
€ 279,25968
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,4672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.