Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 12 x 300 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 12 x 300 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 12 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400120300
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095705
EAN/GTIN:
     4006209957059
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 12 x 300 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM12x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.700 KGM
Materialnummer:
88534.940.0120.300
Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m12x160, fischer ankerstange, ankerstange m12 x 300, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM12x300, AM8853412300, 88534.940.0120.300
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,1817*
€ 81,8317*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,093*
€ 92,413*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 81,828*
€ 100,458*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 82,96*
€ 101,30*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,796*
€ 121,316*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,316*
€ 144,36604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,136*
€ 142,96184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,956*
€ 133,22764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,186*
€ 128,74134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,796*
€ 119,94724
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,0796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.