Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885349400120000 Herst.-Nr.: 050265 EAN/GTIN: 4006209502655 |
| |
|
| | |
| Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 12 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88534 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | RG M | Abmessung: | RGM12x160 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 13.200 KGM | Materialnummer: | 88534.940.0120.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m12x160, fischer ankerstange, ankerstange m12, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM12x160, AM88534120, 88534.940.0120.000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,493* | € 5,573* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,4795* | € 6,6603* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,814* | € 41,664* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 43,168* | € 52,858* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 51,245* | € 62,555* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,1245* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|