Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885349400100165 Herst.-Nr.: 050294 EAN/GTIN: 4006209502945 |
| |
|
| | |
| Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 10 x 165 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88534 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | RG M | Abmessung: | RGM10x165 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 9.630 KGM | Materialnummer: | 88534.940.0100.165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange m10, fischer ankerstange, ankerstange m10, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM10x165, AM8853410165, 88534.940.0100.165 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,0804* | € 6,3712* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,071* | € 41,851* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 39,907* | € 50,267* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 40,295* | € 50,555* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 40,602* | € 50,812* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,9907* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|