Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 10 x 110 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 10 x 110 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 10 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400100110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535009
EAN/GTIN:
     4048962237184
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange
gewindestange
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 10 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM10x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.010 KGM
Materialnummer:
88534.940.0100.110
Weitere Suchbegriffe: gewindestange verzinkt, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, Verbundanker, R 88534 A 4, ART88534, RGM10x110, AM8853410110, 88534.940.0100.110
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,7854*
€ 35,1454*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,365*
€ 39,415*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 31,116*
€ 40,286*
4 Tage
250
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,52*
€ 40,62*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,102*
€ 82,442*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,442*
€ 98,10598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,602*
€ 94,72638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,902*
€ 89,13338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,862*
€ 84,32578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,622*
€ 81,66018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,102*
€ 78,66138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,6102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.