Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88530 FISCHER-Schwerlastdübel A 4 SL M 8 N VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 88530 FISCHER-Schwerlastdübel A 4 SL M 8 N VE=S
ART 88530 FISCHER-Schwerlastdübel A 4 SL M 8 N VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885309400080000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050526
EAN/GTIN:
     4006209505267
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
Schwerlastanker
Artikel 88530 A 4 SL M-N FISCHER Schwerlastanker SL M-N für Schrauben mit Gewinde - Abmessung: SL M 8 N VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88530
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SL M-N
Abmessung:
SLM8N
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.760 KGM
Materialnummer:
88530.940.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastdübel, fischer einschlaganker m8, schraubanker fischer, schraubanker, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, R 88530 A 4, ART88530, SLM8N, AM8853080, 88530.940.0080.000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,1249*
€ 11,1249*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,1097*
€ 11,1397*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,18094*
€ 11,17094*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,503*
€ 11,533*
Lager 4
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,3912*
€ 13,8312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,8312*
€ 16,45913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3912*
€ 13,55553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 345,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.