Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885266000180085 Herst.-Nr.: 050472 EAN/GTIN: 4006209504727 |
| |
|
| | |
| Artikel 88526 Kunststoff FIS H N FISCHER Injektions-Ankerhülsen mit Netz FIS H N - Abmessung: FIS H 18x 85 N VE=S (20 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88526 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | FIS H N | Abmessung: | FISH18x85N | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.040 KGM | Materialnummer: | 88526.600.0180.085 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dübel u. Anker für Leichtbaustoffe (FISCHER), Leichtbaustoff-Dübel, Leichtbaustoffdübel, R 88526 Kunststoff, ART88526, FISH18x85N, AM885261885, 88526.600.0180.085 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,319* | € 1,689* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,34* | € 1,73* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,381* | € 1,781* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,4102* | € 1,8002* | | | | Lager 4 | | | | 20 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 1,6363* | € 2,0963* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,926* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|