Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88475 PolyGrip Mehrber.-Blindniete Alu/A 2 K 9,5 3,2 x 8 VE=S


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ART 88475 PolyGrip Mehrber.-Blindniete Alu/A 2 K 9,5 3,2 x 8 VE=S
ART 88475 PolyGrip Mehrber.-Blindniete Alu/A 2 K 9,5 3,2 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884757040032008
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1456032
EAN/GTIN:
     4007081720052
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
mehrbereichs-blindniete 3,2 x 8mm
Artikel 88475 Niet Al-Leg. MB-CK Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, großer Flachkopf, Mehrbereichsschaft - Abmessung: 3,2x 8 K 9,5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88475
Werkstoff:
Niet Al-Leg.
Oberfläche:
Dorn A 2
Form:
MB-CK
Abmessung:
3,2x8K9,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.124 KGM
Materialnummer:
88475.704.0032.008
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88475 Alu/A 2, ART88475, 3,2x8K9,5, AM88475328, 88475.704.0032.008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0655*
€ 0,0845*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 57,17*
€ 72,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 59,62*
€ 76,52*
Lager 4
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 79,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 100,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,42*
€ 94,5098
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 66,20*
€ 78,778
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,36*
€ 75,3984
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 63,33*
€ 75,3627
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.