Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88412 Blindniete Alu/St. verz. SEKO B 5 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88412 Blindniete Alu/St. verz. SEKO B 5 x 16 VE=S
ART 88412 Blindniete Alu/St. verz. SEKO B 5 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884120000050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88412 Niet Al-Leg. B Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15978, Senkkopf 120° - Abmessung: 5 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88412
Werkstoff:
Niet Al-Leg.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
B
Abmessung:
5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
88412.000.0050.016
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 5x16, blindniet din 7337, senkopf blindniet din7337, Blechniete, Blindniete, GESIPA, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, R 88412 Alu/St.Zn, ART88412, 5x16, AM88412516, 88412.000.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.