Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88411 Blindniete St. verz. SEKO B 5 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88411 Blindniete St. verz. SEKO B 5 x 20 VE=S
ART 88411 Blindniete St. verz. SEKO B 5 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884110000050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88411 Niet St. verz. B Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15980, Senkkopf 120° - Abmessung: 5 x 20 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88411
Werkstoff:
Niet Stahl, verz.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
B
Abmessung:
5x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.560 KGM
Materialnummer:
88411.000.0050.020
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 5x20, blindniet din 7337, senkopf blindniet din7337, Blechniete, Blindniete, GESIPA, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, R 88411 St.Zn/St.Zn, ART88411, 5x20, AM88411520, 88411.000.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.