| |
|
| Artikel-Nr.: 4-884100000032012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88410 Niet Al-Leg. A Dorn Al-Leg. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15981, Flachkopf - Abmessung: 3,2 x 12,3 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88410 | Werkstoff: | Niet Al-Leg. | Oberfläche: | Dorn Al-Leg. | Form: | A | Abmessung: | 3,2x12,3 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.061 KGM | Materialnummer: | 88410.000.0032.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 alu/alu, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88410 Alu/Alu, ART88410, 3,2x12,3, AM884103212, 88410.000.0032.012 |
| | |
| |